Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4621 16 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4621 16 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4621 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479569
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 4,8X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.