Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4621 9,5 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4621 9,5 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4621 9,5 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479744
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 3,9X9,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9.5 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.