Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4621 25 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4621 25 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4621 25 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479791
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 4,2X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.