Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-42034IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86483793
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-42034IS
EAN/GTIN:
     4718359423420
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Die EX-42034IS PCI I/O Karte stellt vier serielle RS-232, 422 und 485 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit 15KV ESD Überspannungs-Schutz und 2.5KV Optischer Isolation zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI– oder PCI-X Bus zu erweitern. Die Karte ist voll Plug-and-Play kompatibel. Sie unter-stützt die Merkmale ATTATM Auto RS-485 Transmitter. Für jeden Port kann die Übertragungsart RS-232, 422 oder 485 individuell eingestellt werden. POS (Power over System) ist nicht einstellbar.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Orange
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-485, RS-422, RS-232
Merkmale
FIFO (First In, First Out)
16 B
Datenbits
8, 7
Stop bits
1, 1.5, 2
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.