Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo V8 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Jonsbo V8 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86487121
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     V8 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
DTX,ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
249.5 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
5800 g
Materialdicke
2.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
200 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.