Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Goobay 49958 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86492882
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49958
EAN/GTIN:
     4040849499586
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
goobay displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
40994
ab € 17,23*
Zubehör
Goobay
61696
ab € 2,91*
Zubehör
Goobay
61713
ab € 4,96*
Zubehör
Goobay
65924
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.