Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann KLICK & SHOW TOUCH-UC Transmitter, einzelner USB-C Transmitter zur Erweiterung von KLICK & SHOW K-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann KLICK & SHOW TOUCH-UC Transmitter, einzelner USB-C Transmitter zur Erweiterung von KLICK & SHOW K-40
Kindermann KLICK & SHOW TOUCH-UC Transmitter, einzelner USB-C Transmitter zur Erweiterung von KLICK & SHOW K-40
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86499267
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000314
EAN/GTIN:
     4021565072796
KLICK & SHOW TOUCH-UC Transmitter

Der KLICK & SHOW TOUCH-UC Transmitter ermöglicht eine komplett software- und treiberfreie Nutzung von KLICK & SHOW.

An den USB-C Anschluss eines Wiedergabegerätes angeschlossen, funktioniert der Dongle per Plug & Play vergleichbar zu einem externem Monitor, egal ob es sich dabei um einen Computer, ein Smartphone oder ein Tablet handelt. Die Stromversorgung erhält der Dongle ebenfalls über den USB-C Anschluss. Unter Windows, MacOS, Linux und ChromeOS steht die die "Touchback" Funktion zur Verfügung, d.h. der Rechner kann über ein an die Basis angeschlossenes interaktives Display als Hauptanzeige fernbedient werden.

Hinweis: Der USB-C Anschluss muss für eine Bildübertragung den DisplayPort Alternate Mode unterstützen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Transmitter-Modul
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Markenkompatibilität
Kindermann
Kompatibilität
Kindermann KLICK & SHOW K-40/K-42 series wireless presentation systems
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Höhe des Versandkartons
30 mm
Breite des Versandkartons
95 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000315
ab € 456,91*
Zubehör
Kindermann
7488000330
ab € 766,87*
Zubehör
Kindermann
7488000310
ab € 694,24*
Zubehör
Kindermann
7488000312
ab € 767,91*
Zubehör
Kindermann
7488000340
ab € 779,01*
Zubehör
Kindermann
7488000342
ab € 1.093,46*
Zubehör
Kindermann
7488000343
ab € 1.094,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.