Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691650TS.1A Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691650TS.1A Rack Zubehör Regalboden
EFB Elektronik 691650TS.1A Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86502794
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691650TS.1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fachböden mit fester Tiefe zur 19" Montage Zusätzliche rückseitige Haltewinkel und Sicherungsgurt für Geräte verfügbar Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482.6 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44.5 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.