Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LotusGrill Pizza stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LotusGrill Pizza stone
LotusGrill Pizza stone
LotusGrill Pizza stone
LotusGrill Pizza stone
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86514287
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     9211723
EAN/GTIN:
     4260023010141
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Dicke
26 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Produkttyp
Pizzapfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.