Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62623 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62623 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A 1 Stück(e)
Scharnberger & Hasenbein 62623 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86553097
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62623
EAN/GTIN:
     4034451626232
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x30mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind. Aufbau: Glasrohr, mit Löschmittel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
6.3 A
Betriebsklasse
MT
Spannung
500 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.