Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A
Scharnberger & Hasenbein 62606 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,125 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86562918
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62606
EAN/GTIN:
     4034451626065
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 5x30mm mittelträge Mittelträge G-Sicherungseinsätze werden vornehmlich bei kleineren Betriebsspannungen benutzt, wenn keine großen Einschaltsträme zu berücksichtigen sind.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.125 A
Betriebsklasse
MT
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.