Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 90073 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 90073 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Scharnberger & Hasenbein 90073 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86564208
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     4034451900738
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
LED-Aufbaustrahler Ø101mm Gehäuse:silber Diese LED Aufbauleuchte passt mit ihrem superflachen Gehäuse auch in alle Bereiche mit knappen Platzangebot, z. B. Regale oder Hängeschränke in der Küche. Die integrierten Multichip-LEDs sorgen für eine optimale Verteilung des Lichts. Die Helligkeit kann über einen Touchdimmer an der Leuchte angepasst werden. Dieser Aufbaustrahler zeichnet sich durch eine dezente Gestaltung aus, welche sich leicht in die Umgebung integrieren lässt. Die einfache Form und die Farbe schaffen eine unauffällige Erscheinung, welche sich in jede Umgebung einfügen lässt. Der Aufbauspot kann sowohl an der Wand, wie auch an der Decke moniert werden, sodass ein vielseitiger Einsatz ermöglicht werden kann. Energieeffizienzklasse: A++ - A
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber, Weiß
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
80 °
Energie
Energieeffizienzskala
A++ to A
Eingangsspannung
10-30 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.