Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 36291599 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 36291599 Deckenbeleuchtung
Philips Ledinaire 36291599 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86578232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     36291599
EAN/GTIN:
     8710163362915
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Brennbarkeitsklasse
F
Anzahl der Getriebe
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2500 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Geeignet für Zufallsschalten
Ja
Glühdrahtprüfung
650/30
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse
2-pole connection unit
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
1201 mm
Höhe
59 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
20 W
Einschaltstrom
3 A
Einschaltzeit
0.101 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
36293999
ab € 25,28*
Ähnlich
Philips
36292299
ab € 31,16*
Ähnlich
Philips
36294699
ab € 34,36*
Ähnlich
Philips
36007299
ab € 16,47*
Ähnlich
Philips
36009699
ab € 20,42*
Ähnlich
Philips
36010299
ab € 28,73*
Ähnlich
Philips
36011999
ab € 23,37*
Ähnlich
Philips
36012699
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.