Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86578302
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000182
EAN/GTIN:
     4250280317077
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
Pumpe Die mit einem Diamantschliff bearbeitete Kupfer Bodenplatte der Pumpeneinheit verfügt über großflächige Micro-Kanäle um die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an den Kühlkreislauf abzuleiten. 1200 U/min bis 2550 U/min bieten ein äußerst ausbalanciertes Leistungsspektrum um in jeder Situation die nötigen Ressourcen für Deinen Einsatz bereitzustellen. Entscheide selbst ob maximales Overclocking oder subjektiv lautlose Stille bei Deinem Silent-Projekt. Eine intelligente Kühlkreislaufführung im Zwei-Kammer Design im Inneren des Pumpengehäuses senkt zusätzlich die Geräuschkulisse der Pumpeneinheit und steigert die Kühlleistung sowie Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Designs. Pumpengehäuse und Pumpendeckel werden nach dem Spritzgussverfahren aufwändig mit Klavierlack veredelt. Radiator Gletscherwasser setzt auf einen Hochleistungsradiator aus Aluminium. Für noch mehr Sicherheit in Deinem System verfügt dieser Radiator über ein „Leak-free“ Design. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall einer Leckage des Kühlsystems wird automatisch der Druck im Kühlkreislauf reguliert wodurch mögliches Auslaufen von Kühlflüssigkeit verhindert wird. Somit ist Deine Hardware immer SAFE. Wärmeleitpaste Die Thermal Grizzly Hydronaut kann mit seiner exzellenten Wärmeleitfähigkeit auch im Overclocking Bereich angewandt werden. Sie wurde speziell für die Anwendung mit großflächigen Kühlkörpern entwickelt, welche z.B. bei Wasserkühlsystemen zum Einsatz kommen. Vorteile: Keine Aushärtung, Silikonfrei und nicht elektrisch leitend. Wing Boost 3 ARGB Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen. Luftstromoptimierte Lüfterblätter Durch einen neuen Anstellwinkel der Lüfterblätter wurde der Rotor auf geringe Drehzahl optimiert, um im Vergleich zu anderen Lüftern ein deutlich höherer Volumenstrom, Totaldruck und Austrittsgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl zu erreichen. Dank der Wing Boost 3 Technologie werden Luftverwirbelungen am Impeller stark reduziert um bei voller Drehzahl einen noch leiseren Betrieb zu gewährleisten. IC-Motorsteuerung Hochwertige IC-Motorsteuerung minimiert elektrische Geräusche, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, auf ein Minimum. Fluid-Dynamic-Lager Durch den Einsatz des Fluid-Dynamic-Lager können wir einen vibrationsarmen sowie flüsterleisen Betrieb des Lüfters realisieren. PWM-Drehzahlsteuerung Der neue Wing Boost 3 unterstützt eine Drehzahlregelung mithilfe des PWM Signals des Mainboards. De-vibration Pads Die De-vibration Pads reduzieren die oftmals störenden Geräusche, die durch die Vibrationen des Lüfters an das Gehäuse übertragen werden, durch ihre hervorragende Antivibrationseigenschaft auf ein Minimum. Umfassendes Zubehör Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht den Einsatz der Gletscherwasser auch in Systemen, die keinen Anschluss für adressierbare RGB Komponenten bereitstellen. Mittels Fernbedienung und Empfänger können so Effektmodus, Geschwindigkeit und Helligkeit der Gletscherwasser und Wing Boost 3 ARGB synchron reguliert werden. Alle benötigten Kabel wie ARGB-Splitter oder PWM-Splitter sind im Lieferumfang enthalten! Kompatibilität Alle Montagekomponenten wurden in schwarz gehalten. Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial bietet einen sicheren Halt auf den Sockeln: Intel® LGA: 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2066, 2011-v3, 2011 AMD: TR4, sTRX4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
2.4 W
Stromverbrauch VRM-Lüfter
3.84 W
Spannung der Pumpe
5 V
Ventilatoren Spannung
5 V
Ventilatoren Strom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
402 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
120 mm
Kühler Breite
120 mm
Kühler Tiefe
25 mm
Kühler Höhe
120 mm
Pumpenbreite
86 mm
Pumpentiefe
62 mm
Pumpenhöhe
75 mm
Design
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
17.8 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket TR4, Socket sTRX4
Luftstrom
132.4 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Pumpe
36.8 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2550 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2200 RPM
Statischer Lüfterdruck
3.24 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.