| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-86585685 Herst.-Nr.: 6762 EAN/GTIN: 0077924159688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Precision Grillwender breit Hebe und bewege einfach grosse Fleischstücke oder delikaten Fisch. Der breite Grillwender hat eine 3-seitig abgeschrägte Kante, die mit Präzision aus jedem Winkel unter das Grilliergut gleitet. Die robuste Edelstahlkonstruktion und der Soft-Touch-Griff bieten eine gute Kontrolle, wenn der übergrosse Kopf grosse Stücke oder fragiles Grilliergut mühelos aufnimmt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 165.1 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 457.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 58.4 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 185.2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 500.1 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 55.1 mm | Merkmale | Typ | Spachtel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Weber | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |