Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-80E Taschenrechner Tasche Finanzrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87091980
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-80E
EAN/GTIN:
     4549526609909
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR54
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
79 x 23 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-80F
ab € 8,00*
Ähnlich
Casio
MS-88ECO
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.