Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0186 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0186 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0186 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87134879
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0186
EAN/GTIN:
     5704174250517
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
490 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude 5289 KIRKWOOD 12 BTX, 5289 KIRKWOOD 12 CTO, 7389 KIRKWOOD 13 BTX, 7389 KIRKWOOD 13 CTO, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK BTX, 7390 2-IN-1 KIRKWOOD 13 MLK CTO
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7890 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Batteriekapazität
60 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.