Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXFU-BA0029 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXFU-BA0029 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXFU-BA0029 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87134887
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXFU-BA0029
EAN/GTIN:
     5704174287414
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu
Kompatibilität
Lifebook U536, LifeBook A556, LifeBook A556/G
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4050 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.