Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
GROHE Handbrause Rainshower 130 Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87189074
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26550000
EAN/GTIN:
     4005176479854
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Antiverkalkungssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
27057000
ab € 20,65*
Zubehör
Grohe
27074000
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.