Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
GROHE 26581000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-87189077
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
26581000
EAN/GTIN:
4005176486234
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausestange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom, Silikon
Platzierung
Wand
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Wasserdurchfluss (max)
9.5 l/min
Antiverkalkungssystem
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Duschköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Duschgleitstange
,
Wandstange
,
brausestange grohe
,
brausestange
,
brausekopf kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 27702000 Duschkopf Handduschbrause mit Kopf Chrom
Grohe
27702000
ab € 55,06*
Ähnlich
GROHE 27703000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
27703000
ab € 55,04*
Ähnlich
GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Duschsystem Chrom
Grohe
26404000
ab € 48,22*
Ähnlich
GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Handduschbrause mit Kopf Chrom
Grohe
27369000
ab € 46,90*
Ähnlich
GROHE Euphoria Cube Stick Duschsystem Chrom
Grohe
26405000
ab € 62,99*
Ähnlich
GROHE Grandera Stick Duschsystem Chrom
Grohe
27993000
ab € 103,58*
Ähnlich
GROHE Grandera Stick Duschsystem Chrom, Gold
Grohe
27993IG0
ab € 136,00*
Ähnlich
Grohe Wandeinbau-Spülrohr 280mm lang
Grohe
43908000
ab € 18,29*
Ähnlich
Grohe Wandhalterset EUPHORIA 110 HaBr Euphoria 110 Mono chr
Grohe
27354000
ab € 36,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen