| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-87223050 Herst.-Nr.: SH4-99557 EAN/GTIN: 8711658447483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Set ist eine einfache Lösung zur Steuerung Ihrer Deckenleuchten per Fernbedienung. Das Set enthält eine 3-Kanal-Fernbedienung und 3 eingebaute Schalter. Schaltet bis zu 1000W an Geräten und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 205 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 810 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 750 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 415 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 235 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | Ja | Merkmale | Steuerung | Kabellos | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP21 | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienung | Ja | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 433.92 MHz | ![](/p.gif) | Maximum Innenabstand | 30 m | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Eingebaut | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |