Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
B&O Beolit 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87290436
Hersteller:
     B&O
Herst.-Nr.:
     1253300
EAN/GTIN:
     5705260087994
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
portable lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
135 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
230 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
3350 g
Audio
Frequenzbereich
37 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
93 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.2
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5.5 Zoll
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Verstärker
Eingebaut
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
37 h
DC input Spannung
15 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,29*
€ 446,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.