Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia CM 985 Kasse 20000 PLUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia CM 985 Kasse 20000 PLUs
Olympia CM 985 Kasse 20000 PLUs
Olympia CM 985 Kasse 20000 PLUs
Olympia CM 985 Kasse 20000 PLUs
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87326907
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     949850001
EAN/GTIN:
     4030152951109
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
Weitere Informationen:
Technische Details
Zahlungsarten
Bargeld
Anzahl der Preis-Nachschau-Codes (PLUs)
20000 PLUs
Clerk Schloss
Ja
Anzahl der clerks/Abteilungen
40
Tastatur - Tastenanzahl
112
Anschlüsse und Schnittstellen
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Drucktechnologie
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Weitere Suchbegriffe: olympia kasse, registrierkasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,11*
€ 755,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,20*
€ 751,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,96*
€ 665,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.