Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Baufahrzeugset 9in2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Jamara Baufahrzeugset 9in2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87382879
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405168
EAN/GTIN:
     4042774451127
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
  • 9 verschiedene Modelle mit 2 Chassis - Multiwerkzeug mit Rutschkupplung (kein Überdrehen der Schrauben) - Robuster Kunststoff für langen Spielspaß - Leichter Zusammenbau ohne Kraftaufwand - Leicht zerleg- und montierbar - Fördert die Feinmotorik und Kreativität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Länge (mm)
240 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
136 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
46 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.