Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Clampy Cat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Jamara Clampy Cat
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87382891
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460489
EAN/GTIN:
     4042774453312
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
  • Plüschtier mit integriertem Schnapparmband zum Klammern an Handgelenk, Tasche, Kinderwagen usw. - Super weiches Plüschfell - Ideal zum kuscheln und liebhaben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
126.2 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
LR44
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Katze
Produktfarbe
Braun
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.