Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Jamara 460450 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87382896
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460450
EAN/GTIN:
     4042774450052
Mit diesem RideOn Quad von Jamara holen sie sich ein echtes Spaßgerät nach Hause. Aufsitzen, Startknopf drücken, UKW-Radio und LED-Licht an und Gas geben. Welches Kind träumt nicht davon. Jetzt kann dieser Traum wahr werden - mit dem Protector-Quad von Jamara. Mit einem wuchtigen-Chassis, Multifunktions-Armaturenbrett, und tollen Soundeffekten kommen die robusten Spaßfahrzeuge daher. Zwei leistungsstarke 12V Motoren treiben die beiden Hinterräder des Fahrzeuges an. Die Elektronik regelt die automatische Differentialfunktion im 1. Gang für agile Kurvenfahrten und verteilt im Turbogang die ganze Kraft gleichmäßig auf beide Räder. Somit ist das Quad fast allen Hindernissen gewachsen. Mit ca. einer Stunde Fahrzeit mit nur einer ?Tankfüllung? ist echter Spielspaß garantiert. Einfach an der Steckdose auftanken und loscruisen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
675 mm
Gewicht
16300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,02*
€ 261,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.