Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Jamara 460453 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitztier
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87382909
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460453
EAN/GTIN:
     4042774450373
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Reittiere
Straßenspiele
straßenspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztier
Produktfarbe
Pink
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Maximales Lastgewicht
50 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
1295 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.