Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS20-30155 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS20-30155 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
shiverpeaks BS20-30155 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87471748
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-30155
EAN/GTIN:
     4017538088000
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Mit dem 3,5mm Klinkenkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, Autoradio oder Kopfhörer, sowie allen Geräten mit AUX-Eingang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.