| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-87471819 Herst.-Nr.: BS20-30055 EAN/GTIN: 4017538088024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem 3,5mm Klinkenkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, Autoradio oder Kopfhörer, sowie allen Geräten mit AUX-Eingang. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 3.9 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |