Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Lindy 39306 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87568297
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39306
EAN/GTIN:
     4002888393065
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
860 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
674 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.