Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec NX 410 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Antec NX 410 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87587081
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-81042-5
EAN/GTIN:
     761345810425
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
168 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
5100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.