Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Stanley Blechschere FATMAX ERGO rechts 250 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87591500
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT73557-0
EAN/GTIN:
     3253560735579
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Gerade
Schnittkapazität (Edelstahl)
0.8 mm
Schnittleistung (kaltgewalzter Stahl)
1.2 mm
Handgrifffarbe
Black,Green
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-14-563
ab € 9,74*
Ähnlich
Stanley
FMHT73755-0
ab € 19,88*
Ähnlich
Stanley
2-14-567
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.