Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159012-001 Thermoband 110 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159012-001 Thermoband 110 m Schwarz
TSC P159012-001 Thermoband 110 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bett53
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159012-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
110 m
Breite des Bands
64 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 126,29*
€ 161,40*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 127,34016*
€ 162,63*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 174,74*
€ 227,32*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 235,21*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,40*
€ 192,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,02*
€ 186,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,40*
€ 174,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,19*
€ 163,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,29*
€ 150,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 126,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,14*
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.