Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159024-001 Thermoband 110 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TSC P159024-001 Thermoband 110 m Schwarz
TSC P159024-001 Thermoband 110 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87600226
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159024-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
110 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,64008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,40167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,23*
€ 229,9437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,19*
€ 220,3761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,32016*
€ 207,44099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,62016*
€ 193,51799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,64008*
€ 182,8317
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,64*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.