Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159154-001 Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159154-001 Thermoband 600 m Schwarz
TSC P159154-001 Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bett167
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159154-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 600m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 577,95*
€ 624,31*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 579,89004*
€ 625,30002*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 660,94*
€ 723,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 659,55*
€ 731,32*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 624,31*
€ 742,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 613,17*
€ 729,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,41*
€ 715,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 594,95*
€ 707,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 577,95*
€ 687,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 96,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.