Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159142-001 Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TSC P159142-001 Thermoband 600 m Schwarz
TSC P159142-001 Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87600321
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159142-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
152 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 600m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 66,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,92*
€ 528,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,33*
€ 519,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,50*
€ 496,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,10*
€ 488,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,99*
€ 475,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.