Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159036-001 Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159036-001 Thermoband 300 m Schwarz
TSC P159036-001 Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bett73
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159036-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 60 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,02*
€ 183,56*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 157,99008*
€ 184,60008*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 189,76*
€ 225,11*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 233,42*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,56*
€ 218,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,54*
€ 212,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,22*
€ 203,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,88*
€ 195,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,02*
€ 186,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.