Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159048-001 Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159048-001 Thermoband 300 m Schwarz
TSC P159048-001 Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bett85
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159048-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 266,97*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 238,03008*
€ 268,07004*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 285,41*
€ 328,95*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 285,88*
€ 337,70*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,97*
€ 317,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,35*
€ 314,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,16*
€ 294,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,61*
€ 292,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,01*
€ 282,04
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 19,75084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,67008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.