Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Barbie Dreamtopia GTF38 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87650531
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GTF38
EAN/GTIN:
     887961913804
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Haarbürste, Tiara
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961913801
Breite des Versandkartons
164 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
10300 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10887961913801
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
22995 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
24637 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
135 mm
Tiefe
60 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
53.9 mm
Verpackungshöhe
323.9 mm
Paketgewicht
282.6 g
Verpackungsvolumen
2664.1689 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.