Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Aerocool Quantum Mesh-G-BK-V2 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87886734
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PV31033.11
EAN/GTIN:
     4710562758573
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
297 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
450 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.