Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Sylvanian Families 5530 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87915887
Hersteller:
     Sylvanian Family
Herst.-Nr.:
     5530
EAN/GTIN:
     5054131055304
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
12
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Nein
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Zolltarifnummer (TARIC)
9503004990
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
320 mm
Versandkartonslänge
183 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
415 g
Breite des Versandkartons
659 mm
Höhe des Versandkartons
495 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67.9 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Katze
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
119 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.