Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87920883
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485952
EAN/GTIN:
     4058075485952
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 tropfen
leuchtmittel e14
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Höhe
46.5 mm
Länge (mm)
89.5 mm
Gewicht
32 g
Durchmesser
46.5 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
170 g
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 2700k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.