Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W
Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W
Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W
Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W
Ledino Veddel50 Schwarz, Silber LED 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87921455
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140506001011
EAN/GTIN:
     4038104153564
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Baustrahler
Scheinwerfer
11140506001011

Ledino LED-Akkustrahler 50+3W Veddel50, Li-Ionen Wechselakku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
50 W
Lichtleistung
3500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Leistungen
USB-Ladeport
Ja
Schaltzyklen
15000
Strahlungswinkel
130 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
2000 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Batteriereichweite
2.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
5 h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte led, led-baustrahler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sieger Ledino
11800500008022
ab € 44,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.