Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Veddel30 Schwarz, Silber LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Veddel30 Schwarz, Silber LED 30 W
Ledino Veddel30 Schwarz, Silber LED 30 W
Ledino Veddel30 Schwarz, Silber LED 30 W
Ledino Veddel30 Schwarz, Silber LED 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87921486
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140306001011
EAN/GTIN:
     4038104153540
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Scheinwerfer
blinkleuchte led
11140306001011

Ledino LED-Akkustrahler 30+3W Veddel30, Li-Ionen Wechselakku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Lampen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
30 W
Lichtleistung
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP20
Leistungen
USB-Ladeport
Ja
Schaltzyklen
15000
Strahlungswinkel
130 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
1450 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Batteriereichweite
2.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2.5 h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sieger Ledino
11800240008022
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.