Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSA 2700 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSA 2700 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
SonicWall NSA 2700 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87967099
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-7370
EAN/GTIN:
     758479273707
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Flash-Speicher
64 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
21.5 W
Datenübertragung
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
3
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.038,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.358,21*
€ 8.756,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.292,24*
€ 8.677,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.116,32*
€ 8.468,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.038,90*
€ 8.376,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.