Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BIC997202 Herst.-Nr.: 997202 EAN/GTIN: 3086123640139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Schreibfarben | Blau | | Typ | Stick-Kugelschreiber | | Clip | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Gehäuseform | Hexagonal | | Gehäusematerial | Metall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Spitze Weite | 1 mm | | Linienbreite | 0.32 mm | | Clip-Material | Kunststoff | | Handausrichtung | Beidhändig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, einwegkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, einwegkuli bic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 4,80* | € 8,23* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 4,93* | € 8,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,59* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,80* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|