Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
BIC Cristal Renew Schwarz Stick-Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87984030
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     997201
EAN/GTIN:
     3086123640122
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.32 mm
Clip-Material
Kunststoff
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
997202
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.