Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vario 5,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Vario 5,8 cm
Hama Vario 5,8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8804166
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00079158
EAN/GTIN:
     4007249791580
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
  • variabler Graufilter ND2-400;
    - zur Lichtreduzierung bei zu großer Helligkeit;
    - mit drehbarer Frontlinse;
    - Belichtungsverlängerung zwischen +1 und +8 Blendenwerten möglich.

    Ein Graufilter für mehrere Einsatzgebiete:
    - zur Erzielung großer Blendenöffnungen bei Freilicht-Porträts = Hintergrund wird unscharf
    - bei Belichtungszeiten länger als 1/30 Sec. "fließt" Wasser, bei kürzeren erstarrt es zu Eis

    Verbraucherhinweis:
    Um eine Vignettierung zu vermeiden, hat dieser Filter einen Überbau der Frontlinse, d.h. der Durchmesser der Frontlinse ist größer als der der hinteren Linse. Bitte beachten Sie, dass daher ein Objektivdeckel mit 62 mm benötigt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
58 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.