Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(B) Video-Zugangssystem 2 MP Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(B) Video-Zugangssystem 2 MP Schwarz, Grau
Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(B) Video-Zugangssystem 2 MP Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88248939
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-KV8113-WME1(B)
EAN/GTIN:
     6941264069225
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
3 m
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, RSTP
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
385 g
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Maximale Framerate
30 fps
Bildwinkel, horizontal
129 °
Bildwinkel, vertikal
75 °
Energie
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
IK-Kodex
IK08
Sprachcodec
G.711u
Streaming Kapazität
Ja
Echounterdrückung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
4 Tasten
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 53 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.