Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Max Hauri AG Cable Home Cable Facility Box Flur Kabelgehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88269452
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     126729
EAN/GTIN:
     7610896001253
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox
Cable Facility Box Cable Home gross schwarz / Gummifüsse .
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.